CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12325-222
Support mural avec boîtier ; 19 "W x 42 « H x 22 » P ; Blanc ; RMU 21 ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - porte en Plexiglass plein ; Arrière de porte - ouverte au mur ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  12325-222
Nº PIÈCE  230806
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Appréciez les avantages d’une solution de support mural avec le plus de la protection et la sécurité d’une enveloppe à un prix attractif. Comme toujours, la qualité de CPI est intégrée à ce produit attrayant et économique. Donc, chaque fois que l’espace est à une prime et une grille de taille complète n’est pas nécessaire, utiliser le support de montage mural CPI avec boîtier. Navires entièrement assemblé avec le matériel et les instructions de montage.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur BLANC
Matériel ALUMINIUM
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 21U
Profondeur totale 22 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 42,1 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24,5 po
Type MONTAGE MURAL