CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12334-219
Tablette fixe ; non ventilé ; 19 "W x 3,5 P « H x 24 » (610 mm) ; Blanc de l’ordinateur ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  12334-219
Nº PIÈCE  191514
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces étagères fixes spécialement conçus sont utilisés pour supporter des équipements qui n’a pas monté en rack de supports tels que les modems, processeurs, petites alimentations, moniteurs, etc.. Étagères de monter à l’EIE universel 5/8"-5/8" -1/2 » alternance ajouré des quatre rails montage vertical.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau NORME