CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12335-719
Tablette fixe ; ventilé ; 19 "W x 3,5 P « H x 24 » (610 mm) ; Noir ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  12335-719
Nº PIÈCE  191516
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces étagères fixes spécialement conçus sont utilisés pour supporter des équipements qui n’a pas monté en rack de supports tels que les modems, processeurs, petites alimentations, moniteurs, etc.. Étagères montent sur le modèle de trou alternatif universel EIE 5/8 des quatre rails montage vertical.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau NORME