CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12362-112
Kit de Support de câble piste Centre ; 12,56" W ; Gray

Nº PIÈCE FAB.  12362-112
Nº PIÈCE  230746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce kit a été conçu pour faciliter l’installation de la piste de câble dans le plafond même en utilisant seulement un seul point d’attache. La conception de pièce jointe center non seulement rend l’installation facile, mais fournit également le cheminement des câbles simple et rapide sans avoir à passer le câble entre la prise en charge de la piste. Le kit de prise en charge s’attache solidement à la lisse de piste de câble, éliminant les dislocations possibles.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini GRIS
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS