CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12362-712
Kit de Support de câble piste Centre ; 12,56" W ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  12362-712
Nº PIÈCE  225075
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce kit a été conçu pour faciliter l’installation de la piste de câble dans le plafond même en utilisant seulement un seul point d’attache. La conception de pièce jointe center non seulement rend l’installation facile, mais fournit également le cheminement des câbles simple et rapide avec n o il fallait enfiler le câble entre la prise en charge de la piste. Le kit de prise en charge s’attache solidement à la lisse de piste de câble, éliminant les dislocations possibles.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS