CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12383-519
Support câble Topmount creux ; 9" W x 2,25" L ; Claire

Nº PIÈCE FAB.  12383-519
Nº PIÈCE  222397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les montures de Rack réfrigérateurs câble creux sur le dessus de CPI grilles pour créer une solution rapide et rentable au routage de câble sans utiliser la piste du câble classique. La fosse s’insère dans l’écart entre les barres d’angle au sommet sur la grille. Aucun matériel de montage supplémentaire n’est nécessaire. S’intègre 3" et 6" canaux profonds rack 19", 23 » et 25 » largeurs en rack.

Spécifications  :

Type de gestion de câble AUGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur CLAIRE
Type GESTION DES CÂBLES