AMPHENOL RF | 125-3011-068
0,03 pitch Spectra-Mode(TM) Twist câble plat « n », 30 en cuivre étamé massif AWG, isolation TPE

Nº PIÈCE FAB.  125-3011-068
Nº PIÈCE  125-3011-068
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Appelé Spectra-Mode, c’est la dernière génération de Twist ' ne plat, avoir une impédance caractéristique de 93 ohms (simple culot) et 131 ohms (différentielle). Ce câble bi-mode permet aux concepteurs de SCSI pour s’assurer que leurs bus LVD 2 Ultra fonctionnent correctement lorsqu’un rapide 20 seul clos le périphérique est connecté au bus, et par défaut le système Fast mode 20.

Applications

Spectres-Strip a maintenant le premier véritablement « multimode » large câble SCSI interne disponible qui répond pleinement à ANSI T10/1142 D impédance exigences pour les Ultra 2 LVD (Low Voltage Differential) et 20 rapide unique terminés demandes avec un seul câble.

Caractéristiques

  • Recommandé pour les deux LVD Ultra 2 et rapide 20 applications de fréquence supérieure SCSI
  • Paires torsadées pour l’isolement de la diaphonie significative
  • Construction entièrement stratifiée pour un meilleur contrôle de l’impédance
  • Jusqu'à dix tordre des combinaisons de longueur disponibles
  • Double face stratification fournit la souche excellent conducteur secours
  • Frais de montage réduite par rapport aux discrets ou résiliations de stratification à la main

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 68 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 30 DE CALIBRE AWG
Construction VARI-TWIST, PAIRES TORSADÉES
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,05 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER