GAI-TRONICS | 12509-042
Annuaire Application de gestion (TMA) - un entretien-collecte de données et Reporting Tool qui permet aux utilisateurs pour afficher et signaler l’urgence santé de RED ALERT ou téléphones industrielle intelligente

Nº PIÈCE FAB.  12509-042
Nº PIÈCE  625527
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 12509-042 TMA est un entretien-collecte de données et outil de reporting qui permet aux utilisateurs de la vue et le rapport la santé des téléphones d’urgence alerte rouge ou téléphones industrielle intelligente. L’application logicielle est compatible avec Windows XP et Windows 7 Windows 8 et est destinée à circuler sur un PC dédié. L’Interface utilisateur graphique fournit une indication visuelle de l’État et l’activité de chaque téléphone. TMA peut être programmé pour fournir une alerte sonore ou envoyez un courriel s’il existe une condition d’erreur. Lorsqu’il est connecté à la TMA, chaque téléphone sera automatiquement reconnu et « connecté » pour le fonctionnement de la SMART (Self Monitoring et Reporting Technology). Après l’installation physique et raccordement au réseau, détails de niveau de station et système de paramètres de fonctionnement sont facilement programmés dans le logiciel TMA. De nombreux éléments de TMA sont complètement configurable par l’utilisateur pour fournir une flexibilité maximale.

Caractéristiques

  • Windows basée sur logiciel (XP, 7 et 8)
  • Automatique « Polling » de RED ALERT ou SMART téléphones
  • Moniteurs et rapports de santé et l’activité des deux analogiques et téléphones VoIP
  • Comprend émetteur/récepteur, câbles d’Interface, clé de sécurité et logiciel CD
  • Sommaire rapport ou statut faute individuelle par courriel
  • Prend en charge jusqu'à 8 émetteurs-récepteurs pour simultanée du scrutin de multiples analogique téléphones
  • Quantité illimitée du scrutin des téléphones VoIP
  • Rapports téléphone santé/défauts, défauts de ligne et l’activité de téléphone
  • Paramètres de fonctionnement programmables
  • Interface utilisateur graphique pour « En un coup de œil » Indication de l’État

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type TÉLÉPHONE SIP
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.