CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12577-524
MDF 66 bloc montage système ; 19" W x 7' H x 6" D ; Effacer ; RMU 50 ; N ° des messages - 2 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  12577-524
Nº PIÈCE  195040
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MDF 66 bloc Mounting System a été conçu pour la distribution principale, centralisée des équipements pour des applications de PBX nécessitant 66 haute densité, encombrant système de montage du bloc. La 4,5" W x 6 « câbles horizontal D boucle avec le 6 » canal de support câble efficace de fournir et répartiteur de câbles. Le cadre peut être connectait ensemble dans plusieurs files d’attente des châssis. Le 66 que bloc Mounting System est préassemblé et prêt-à-go dès le déballage. Vis de montage (12-24) sont inclus pour le montage de bloc.

Spécifications  :

Cadre de montage RECTO-VERSO
Largeur de montage 19 po
Type de résiliation BLOC 66
Type AUTONOME
Capacité de la paire 2 400