CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12578-254
MDF 66 bloc montage système ; 35" W x 7' H x 6" D ; Blanc ; RMU 56 ; N ° des messages - 2 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  12578-254
Nº PIÈCE  195048
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MDF 66 bloc Mounting System a été conçu pour la distribution principale, centralisée des équipements pour des applications de PBX nécessitant 66 haute densité, encombrant système de montage du bloc. La 4,5" W x 6 « câbles horizontal D boucle avec le 6 » canal de support câble efficace de fournir et répartiteur de câbles. Le cadre peut être connectait ensemble dans plusieurs files d’attente des châssis. Le 66 que bloc Mounting System est préassemblé et prêt-à-go dès le déballage. Vis de montage (12-24) sont inclus pour le montage de bloc.

Spécifications  :

Cadre de montage RECTO-VERSO
Type AUTONOME
Largeur de montage 35 po
Type de résiliation BLOC 66
Capacité de la paire 5 400
Code UNSPSC 43223306