LCN ferme-portes | 1261 TBSRT d’alun RW/PA
Porte plus étroite, Medium Duty, Non-Handed, ressort réglable de 1 à 5, fonte, aluminium, bras ordinaire, boulons traversants, autofinancement Ebavurage et vis, avec bras parallèle chaussure

Nº PIÈCE FAB.  1261 RW/PA ALUM TBSRT
Nº PIÈCE  CS419685
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cette obligation de lumière et moyennes plus près est conçue pour s’inscrivent dans la plus commune commerciale Foot Print

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, LIBRE D’ALÉSAGE ET VIS À TÔLE
Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Montage CÔTÉ CHARNIÈRES, JAMBAGE SUPÉRIEUR OU EN PARALLÈLE
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps FER DE FONTE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 5
Garantie 20 AN LIMITÉE
Centres de trou Horiz-pouces 9-1/16
Centres de trou Vert-pouces 3/4
Homologation UL LISTÉ UL