ON-Q/LEGRAND | 1267062-01-V1
Telecom base Module, 90 % d’humidité Relative, RJ45/RJ31x entrée Plug, longueur 2" x 6,5" largeur x 3" hauteur, écartement 18 CRS, noir, lisse fini semi-lustré

Nº PIÈCE FAB.  1267062-01-V1
Nº PIÈCE  797963
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Câble paire isolement et la fonctionnalité de test pour les Installations HassleFree
  • Installation rapide avec l’OnQ breveté, système de montage
  • Prend en charge l’unité de Protection contre les surtensions facultatif OnQ Telecom
  • Ajouter les prises de téléphone supplémentaires simplement et à moindre coût avec theOnQ Module d’extension Telecom
  • Prend en charge la plupart des systèmes de sécurité en fournissant des fonctionnalités de RJ31X via un commutateur multifonction et Jack RJ45
  • Demi-chasse Design facilite le positionnement facile dans l’enceinte de OnQ avec d’autres Modules de OnQ
  • Prend en charge jusqu'à pour les lignes téléphoniques entrantes et distribue jusqu'à Six prises de téléphone avec extension disponible pour accroître la capacité
  • Câble de haute qualité faciles, terminaison sur des blocs de 110Style

Informations techniques

UL, ANSI/UL 1863

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.