BELDEN | 1269 a 0101000
Multi-conducteurs - faible capacité informatique et ordinateur P.O.S. câble paire 2 22 AWG FEP SH FEP noir

Nº PIÈCE FAB.  1269A 0101000
Nº PIÈCE  B1269A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 solides conducteurs TC, plenum, isolation FEP solide, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 22 AWG solide TC vidange fil, veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN