CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12700-719
Extra Heavy Duty tablette coulissante du Point 4 ; 19 "W x 3,5 D « H x 34 » ; Noir ; Simple face ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  12700-719
Nº PIÈCE  265966
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’étagère coulissante de Extra Heavy Duty 4 points visait à soutenir l’équipement lourd de plateau-prise en charge jusqu'à 300 lb et utilisations seulement 2 RMU de l’espace de montage. Le plateau a une profondeur d’encastrement réglable de 20" à 34" et s’étend un complet 24 » pour un accès facile à l’arrière du matériel. Plateau de serrures avant levier en position fermée pour assurer la stabilité.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS