CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12751-719
Support de AnyServer ; 19" W ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  12751-719
Nº PIÈCE  267246
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le support d’anyServer est une solution simple mais robuste pour garantir de pratiquement n’importe quel serveur sur un rack ouvert 19" à l’échelle, de deux-poteau. C’est le système idéal et économique pour équiper les grilles existantes pour accueillir un ou plusieurs serveurs au lieu de revenir à un système armoire ou un rack à quatre montants. L’anyServer de support peut être ajusté pour s’adapter à toutes les exigences de votre serveur qui vous permet de garder le même système de montage--même si vous modifiez le matériel à l’avenir. L’anyServer support est livré avec devant et re casseroles ar en acier, une paire de bras réglables en acier et matériel de montage.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS