BELDEN | 1277P0081000
Coax - vidéo composante Salut-res Mini câble AWG 3 25 FPFA SH SLF PVC gris

Nº PIÈCE FAB.  1277P 0081000
Nº PIÈCE  B1277P
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

25 AWG solide. conducteurs en cuivre étamé de 018", isolation FPFA, Duobond feuille ainsi qu’un bouclier de servir contrefil cuivre étamé (100 % de couverture), vestes intérieures de PVDF, gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type MINI OHM 75 SINGLES & BUNDLES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PERFLOUOROALKOXY MOUSSE FPFA
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage CUIVRE ÉTAMÉ SERVENT DE BOUCLIER
Code UNSPSC 26121606