COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1278949-3
Résiliation/professionnel installateur Kits et accessoires

Nº PIÈCE FAB.  1278949-3
Nº PIÈCE  342953
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de terminaison à utiliser avec LIGHTCRIMP PLUS LC, pour utilisation avec LIGHTCRIMP PLUS SC, MT-RJ Jack module (SOLARUM) sans époxy four de polymérisation avec Microscope Microscope Type  : 200 X avec 1,25 mm, adaptateur 2,5 mm et adaptateur MT-RJ

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Type Features.Product Type de produit  : Kit de résiliation
Other.Comment  : Comprend une clé hexagonale de ball fin
Utilisation de Features.For de Type produit avec  : LIGHTCRIMP PLUS LC, LIGHTCRIMP PLUS SC, MT-RJ Jack Module (SOLARUM)
Features.Microscope du corps  : avec
Features.Soft cas de corps  : avec
Features.Epoxy four de polymérisation du corps  : sans
Type de corps de Features.Microscope  : 200 X avec 1,25 mm, adaptateur 2,5 mm et adaptateur MT-RJ

Spécifications  :

Type de fibre KIT DE TERMINAISON
Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE