CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12850-708
Bloc multiprise, 0U, Basic, 20 a, 120V, Vertical court, 14 (5)-20R, disjoncteur thermique, surtension, L5 - 20P 10ft câble d’entrée, grille et Cabinet supports de montage

Nº PIÈCE FAB.  12850-708
Nº PIÈCE  266661
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiprises de CPI vertical redessiné offrent une gamme étendue de fonctionnalités et d’options. Conçu pour fournir le courant le long de toute la hauteur des armoires 4' haut et plus haut. Versa-pince de montage supports de fixer à l’horizontale rails de montage, fournissant plusieurs configurations à l’intérieur des armoires CPI MegaFrame, SlimFrame, armature en acier et cadre sismiques et les emplacements de montage. Matériel de montage inclus. Vendus séparément.

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS