INTERLOGIX | 1285 t-N
Concepteur de style borne Contact, blanc, 3/4. Taille de l’écart

Nº PIÈCE FAB.  1285T-N
Nº PIÈCE  360222
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Montage en surface style concepteur contact magnétique avec des terminaux, taille écart 3/4 à 1-1/2 po. La série de 1285 t contact magnétique montage en surface est idéale pour les applications résidentielles et commerciales où le terminal se connecte est préférée. L’unité caractéristiques Sems style terminaux disposant de levage automatique rondelles et vis capturés pour empêcher les vis de Régularisez. Les vis ont des têtes de combinaison qui accepte des pilotes de lame plate ou Phillips. Les bornes sont en angle de la surface de montage permettant une installation rapide et facile. Housses de Snap-on cachent les bornes et les vis de montage pour une apparence professionnelle propre. Écart de modèles est disponibles.

Caractéristiques

  • Idéal pour résidentiel et commercial
  • Commode en saillie ; vis à tête combo pour raccordement rapide
  • Design moderne et discret
  • Couverture de Snap-on
  • Angle de serrage des bornes de connexion rapide et facile de plomb

Spécifications  :

Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle