CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12891-703
Extended support de doigts ; 12,25" H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  12891-703
Nº PIÈCE  267245
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le nouveau support de doigts étendus fournit des capacités de gestion de câble très profond pour les applications nécessitant des faisceaux de câbles grand ou câble épais. Espace supplémentaire améliore également la gestion du rayon courbure câble, atteignent ou dépassent les besoins du dernier chat 5, 5e et 6 standards de l’industrie. C’est un accessoire efficace pour la gestion des câbles dans des domaines spécifiques de la crémaillère, plutôt que le long de sa hauteur totale.

Caractéristiques

  • Il est prémonté dans 7U, 9U et 13U hauteurs pour un montage directement sur un rack standard de l’industrie
  • Doigts guide câble breveté à intervalles 1U fournissent une voie de câble organisé
  • Durable et ignifuge (UL 94V-0) en plastique pour la sécurité de l’environnement

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS