COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1291 b GR 4/23 R1000 | 760081372
Câble de cuivre catégorie 6 a, 23 AWG, 4 paires, blindé, F/UTP, conducteur en cuivre nu massif, PO/PVC, CMR, câble, veste verte, 1000Ft, bobines

Nº PIÈCE FAB.  1291B GR 4/23 R1000  | 760081372
Nº PIÈCE  407916
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 15000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le X10D de GigaSPEED SYSTIMAX 91 câble série Foiled Twisted Pair (F/UTP) dont la diaphonie excellente performance, activée via la technologie brevetée de haute paire isolateur (améliore la séparation du couple et souplesse de câble) et une optimisation tordre et chapelet de régime, de considérablement améliorer les performances de haute fréquence en utilisant la technologie câble Twist précision CommScope Labs. Le GigaSPEED X10D 91 série F/UTP Cables ont été optimisées avec les connecteurs GigaSPEED X10D F/UTP et cordons pour minimiser les internes canal diaphonie, ainsi que la diaphonie entre canaux à proximité. Les câbles de la série 91 incorporer une forme ronde et lisse qui accélère le processus de manipulation et de résiliation. Les câbles ont été conçus pour optimiser l’équilibre de la solution de F/UTP. Le 91 série F/UTP Cables ont été spécifiées sur 500 MHz pour soutenir les applications large bande fonctionnant à 10 Gb/s.

Caractéristiques

  • 4-paire construction avec Aluminium foil tape et isolateur Centre membre fournit une marge supplémentaire de performance requis pour des applications haut débit
  • Câbles construit avec une seule veste pour la taille optimale et une gestion améliorée
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine VERT
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type DONNÉES