COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1291 b LB 4/23 R3000 | 760131540
23-4 P FTP-CM PE/PVC CAT 6 A X10D UNIQUE JKT 3000PI BOBINE 760131540 BLEU

Nº PIÈCE FAB.  1291B LB 4/23 R3000  | 760131540
Nº PIÈCE  CM-00424X10DFTPSJ-6R
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le X10D de GigaSPEED SYSTIMAX 91 câble série Foiled Twisted Pair (F/UTP) dont la diaphonie excellente performance, activée via la technologie brevetée de haute paire isolateur (améliore la séparation du couple et souplesse de câble) et une optimisation tordre et chapelet de régime, de considérablement améliorer les performances de haute fréquence en utilisant la technologie câble Twist précision CommScope Labs. Le GigaSPEED X10D 91 série F/UTP Cables ont été optimisées avec les connecteurs GigaSPEED X10D F/UTP et cordons pour minimiser les internes canal diaphonie, ainsi que la diaphonie entre canaux à proximité. Les câbles de la série 91 incorporer une forme ronde et lisse qui accélère le processus de manipulation et de résiliation. Les câbles ont été conçus pour optimiser l’équilibre de la solution de F/UTP. Le 91 série F/UTP Cables ont été spécifiées sur 500 MHz pour soutenir les applications large bande fonctionnant à 10 Gb/s.

Caractéristiques

  • 4-paire construction avec Aluminium foil tape et isolateur Centre membre fournit une marge supplémentaire de performance requis pour des applications haut débit
  • Câbles construit avec une seule veste pour la taille optimale et une gestion améliorée
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine BLEU
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.