CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13075-119
Panneau de gestion horizontale métallique ; 19" W x 3,47 » H ; Gray

Nº PIÈCE FAB.  13075-119
Nº PIÈCE  366453
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau de gestion de câblage Horizontal est compensé 1,5" de la voie de rack pour assurer la bonne flexion des câbles de raccordement rayons de câbles - même à capuchon. Cette conception unique plan arrière surélevé se double d’un creux de transmission horizontal. Conception unique de décalage fournit voie câble patch de l’avant vers l’arrière ou de côté.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur GRIS
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS