CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13075-219
Panneau de gestion horizontale métallique ; 19" W x 3,47 » H ; Blanc

Nº PIÈCE FAB.  13075-219
Nº PIÈCE  230764
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau de gestion de câblage Horizontal est compensé 1,5" de la voie de rack pour assurer la bonne flexion des câbles de raccordement rayons de câbles - même à capuchon. Cette conception unique plan arrière surélevé se double d’un creux de transmission horizontal. Conception unique de décalage fournit voie câble patch de l’avant vers l’arrière ou de côté.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES