BELDEN | 1307 a 1SLU500
Câble de haut-parleur - 16 AWG, 2 échoués sans oxygène haute conductivité conducteurs nus cuivre, blanc 1SL, 500' caisse touret de banquettes marocaines, PO isolation, gaine en PVC, des images séquentielles marquage tous les deux pieds

Nº PIÈCE FAB.  1307A 1SLU500
Nº PIÈCE  B1307A
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 16 échoués (65 x 34) conductivité élevée des conducteurs en cuivre nus, gaine en PVC, isolation PO. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524