METZ se connecter | 130E405042-E
Champ de catégorie 6 a classe EA RJ45 brancher 360 pro

Nº PIÈCE FAB.  130E405042-E
Nº PIÈCE  545236
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour Power over Ethernet (PoE et PoE plus UPoE).

Caractéristiques

  • Entièrement blindé et plusieurs ports capable
  • Variable (360 degrés) câble d’alimentation, librement sélectionnables
  • Montage facile - raccordement sans outils spéciaux
  • Adapté selon IEEE 10,8 3 Gbit un
  • Degré de protection IP20
  • Pour diamètre de veste de câble de 5,5 à 10,5 % mm
  • Boîtier moulé zinc à usage industriel
  • Décharge de traction par verrouillage clip directement sur le bouchon poussoir
  • Protégé des crochets de verrouillage

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402