BELDEN | 1317SB 0101000
Multi-conducteurs-câble de haut-parleur et câble 4 12 AWG FRNHPO PP noir

Nº PIÈCE FAB.  1317SB 0101000
Nº PIÈCE  B1317SB
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 12 échoués des conducteurs en cuivre étamés, isolation en polypropylène, LSZH veste avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine LSNH-LOW SMOKE/NO OU « ZÉRO » HALOGÈNE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524