CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13239-758
Bloc multiprise, 1U, inhalateurs, 20 a, 120V, Horizontal, 12 (5)-20R, disjoncteur thermique, surtension, L5 - 20P, 10ft Input Cord, 19 dans les supports de montage

Nº PIÈCE FAB.  13239-758
Nº PIÈCE  395899
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiprise rackable utilise qu’un seul espace de montage en rack et permettre de multiples pièces d’équipement pour partager une connexion électrique unique. Plusieurs barres d’alimentation peuvent être installés dans chaque rack ou une armoire pour alimenter plusieurs circuits à l’appui de blocs d’alimentation redondants.

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS