BELDEN | 1334 a 0031000
Câble multi-conducteurs-Fieldbus FOUNDATION DataBus ISA/SP-50 ou PROFIBUS 1 18 paires AWG PP SH FRPVC Orange

Nº PIÈCE FAB.  1334A 0031000
Nº PIÈCE  B1334A
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

paire de 1, 18 AWG échoués (7 x 26) étamé conducteurs en cuivre, isolation polyoléfine, bouclier Beldfoil (100 % de couverture) et un bouclier de tresse cuivre étamé (65 % de couverture), étamé le fil de drain en cuivre, gaine en PVC résistant à l’huile.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN