GAI-TRONICS | 13363
Adressable extérieure VHF amplifié enceinte avec construire-dans l’amplificateur pour sonorisation, qui incorpore des récepteurs Radio VHF. Cette enceinte peut être ajouté à n’importe quel système de Radio VHF existant 154-174 MHz avec un minimum d’Effort ou de coût

Nº PIÈCE FAB.  13363
Nº PIÈCE  319907
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Performance VHFAddressable amplifié haut-parleurs fournir supérieure GAI-Tronics 13363 avec son Circuit amplificateur intégré, évalué à 8 Watt à 12 V CC, il n’y a pas besoin d’un amplificateur de puissance séparé, fiabilité du système augmente en supprimant le Point de défaillance unique et Créant un distribués ont amplifié le système. L’orateur adressable effectue un ajustement auto de son Volume de production fondé sur le niveau de bruit ambiant entourant.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Amplificateur intégré pour les Applications de sonorisation
  • 83 - 116 dB niveau de sortie à chaque haut-parleur
  • Modèle d’entrée VHF radio contrôle
  • Adressable individuels, zoné, toutes les pages via DTMF ou 2-Tone
  • Contrôle de niveau de Volume automatique
  • DTMF à distance contrôle du Volume
  • Addressabutput contrôle
  • 12 V DC alimentation 120 V AC alimentation inclus
  • Option de sauvegarde batterie w / alerte de batterie faible
  • Option batterie longue durée externe
  • Option d’alimentation panneau solaire
  • Puissance d’alimentation Option Cordon étanche
  • Surface ou montage sur poteau
  • Note étanche à la pluie
  • Fonctionnalité de finisseur
  • PC Programmable

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600