HID GLOBAL CORPORATION | 1336LGGMN-26 BIT
Carte d’accès ISO-mince Imageable DuoProx II avec bande magnétique, 125 kHz, Standard PVC, programmé, Front-plaine PVC blanc avec finition brillant, dos-plaine PVC blanc brillant finition, séquentiel correspondant Inkjetted, aucun Slot Punch, oeuvre - 26 BIT

Nº PIÈCE FAB.  1336LGGMN-26BIT
Nº PIÈCE  CS245731
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Allie la proximité et la technologie de bande magnétique et offre des capacités d’identification de photo sur une carte de proximité unique
  • Surface de qualité graphique pour une utilisation avec les imprimantes image directe
  • Même taille et épaisseur comme une carte de crédit standard
  • Capacité de poinçon fente verticale ou horizontale
  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables, même lorsque près de clés et les pièces de monnaie
  • Mince - peut être porté avec des cartes de crédit dans un portefeuille ou sac à main. Utiliser avec une sangle et un clip comme une photo ID badge
  • Photo ID compatible - imprimer directement à la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique. Slot punch verticalement ou horizontalement pour une utilisation facile
  • Référence croisée - une corrélation entre le nombre de carte externe et le numéro d’identification programmé des correspondances sont fourni pour l’administration système facile
  • Sécurité - offre 137 milliards de codes uniques
  • Longue vie - conception Passive, non-batterie permet une infinité de lectures
  • Durabilité  : solide, flexible et résistant à la fissuration et la rupture
  • Des illustrations personnalisées - Custom multicolor graphiques et le texte sont disponibles
  • Offre une compatibilité universelle avec tous les lecteurs de proximité HID
  • Fournit un numéro externe pour faciliter l’identification et de contrôle
  • Supporte formats jusqu'à 85 bits, avec des codes plus 137 milliard
  • Illustrations pré-imprimées personnalisées disponibles
  • Normes ISO se réunit pour l’épaisseur, utiliser avec tous les image directe ou les imprimantes à transfert thermique
  • Accepte soit un poinçon fente horizontale ou verticale
  • À l’aide ProxProgrammer de HID, fournisseurs de cartes peuvent embarquer graphiques - cartes de proximité de qualité, personnalisé, programmé pour les exigences de leurs clients, de leur propre inventaire. Permet aux plus petites quantités de commande et livraison le lendemain vérifier auprès du vendeur pour voir la disponibilité
  • Oeuvre - 26 BIT

Spécifications  :

Format 26-BIT
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.