CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13390-729
Moniteur LCD + plateau ; 19" W x 3,5" H ; Noir ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  13390-729
Nº PIÈCE  324752
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Augmenter l’espace utilisable à l’intérieur de votre armoire pour matériel ou des grilles à l’aide de la nouvelle tablette de moniteur LCD. En général, les moniteurs d’ordinateur nécessaire RMU 10 à 14 RMU d’espace lorsqu’il est monté dans une armoire ou un rack. En revanche, moniteur LCD tablette de l’IPC-avec un élégant, écran 17"-utilise moins de 2 RMU. L’écran plat stocke horizontalement à l’intérieur d’une armoire ou un rack.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau MONITEUR
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiches techniques

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION