COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1339118-1
Singlegang façade SL série accepte 3U 1 Inserts amande

Nº PIÈCE FAB.  1339118-1
Nº PIÈCE  234654
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Façades AMP NETCONNECT SL Series offrent une plus grande souplesse à la sortie de zone de travail. Les façades utilisent modules 1-unité ou 1,5-unité de laveuse à chargement frontal qui snap in et out pour un accès facile au cours se déplace, Comment ajoute et modifie. Les prises et insère le composant logiciel enfichable dans les modules, qui sont à leur tour accrochés à la façade. les modules de droites et anguleuse 2-ports acceptent 110Connect et prises modulaires série SL, SL série encarts et les prises de sortie MT-RJ. Le module angle 3-port acceptera SL série jacks et insère uniquement. 2 - 3 / port modules sont fournis avec des trous d’icône invisible breveté qui accepteront des icônes de couleur pour identifier les ports. Branchement simple façades acceptent trois 1-unité ou deux modules de la série SL de 1,5-unité. Façades et modules sont disponibles dans d’autres couleurs et les versions de double commande. Autres modules disponibles pour SVGA, HDMI et fibre.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : amande
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Capacity  : 1-Gang
Corps Features.Accepts  : Modules de la série SL
Features.Series Type de produit  : Série SL
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couvrir

Spécifications  :

Couleur AMANDE
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 3
Montage MONTAGE ENCASTRÉ

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE