KLEIN | 13392
Bits, 4-en-1 Électronique, PH 00, SLTD 1/8-Inch

Nº PIÈCE FAB.  13392
Nº PIÈCE  871599
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Ces bits de remplacement fonctionnent avec les pilotes d’électronique 4-en-1 de Klein. Les deux #00 Phillips et 1/8 bits Slotted sont conçus pour un travail de précision. Fabriqué de la plus haute qualité d’acier trempé, soigneusement traité à la chaleur pour une résistance maximale, et de précision moulu pour s’adapter aux ouvertures de vis solidement.

Caractéristiques

  • Morceaux de remplacement pour les pilotes d’électronique 4-en-1 de Klein (Cat. No 32581 et 32585)
  • Inclut #00 Phillips et 1/8 bits slotted
  • Sol de précision, pointes usinées pour la force
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie
  • Fait d’acier trempé de haute qualité
  • Pacf deux

Description des spécifications

Sous-marque : Tradesman Pro
Type : Sac à dos outil
Application : Transport d’outils
Caractéristiques spéciales : Tall Interior Pockets for Long Screwdrivers; Poche supérieure pour téléphones cellulaires, clés, etc.; Poche Zipper avant pour crayons et petits articles
Nombre de poches : 35
Poches Inior : 32
Poches extérieures : 3
Longueur globale : 7 375 po (187,3 mm)
Hauteur globale : 17,5" (444,5 mm)
Largeur globale : 14,5" (368,3 mm)
Matériel : 1680d Ballistic Weave Body; Fond texturé en pvC diamant
Couleur : Noir à l’orange/gris
Capacité : cu pouces/22 litres
Type de fermeture : Zipper
Poignée : Double poignée, courroie d’épaule
Poids : 4,4 lb (2 kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.