CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13394-704
Support de câbles piste Patch Panel avec les supports de l’entretoise ; 19" W x 9,31" H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  13394-704
Nº PIÈCE  331587
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PatchRack est un rack à deux montants miniature qui peut être attaché à la CPI câble piste pour économiser de l’espace de montage en rack en plaçant des panneaux de brassage ou interconnecter équipement au-dessus du panier ou armoire. Attacher à une barre transversale sous la piste de câble.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Fini NOIR
Matériel ALUMINIUM
Type ÉCHELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS