CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13395-704
Tlvision piste Patch Panel avec les supports de Stringer latéraux, 19" W x 9,31" H, noir

Nº PIÈCE FAB.  13395-704
Nº PIÈCE  306952
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PatchRack est un rack à deux montants miniature qui peut être attaché à la CPI câble piste pour économiser de l’espace de montage en rack en plaçant des panneaux de brassage ou interconnecter équipement au-dessus du panier ou armoire. Fixez à la lisse de côté piste câble avec une raquette de 7" profonde impasse b.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Fini NOIR
Matériel ALUMINIUM
Type ÉCHELLE