HID GLOBAL CORPORATION | 1346LNSMN-26 BIT
Télécommande de proximité pour le contrôle accès, Standard, RF programmé, Inkjetted, porte-clés Slot, 125 Kilohertz, 1,56" longueur x 1,25" largeur x épaisseur 0,24", plastique ABS, noir avec Insert gris

Nº PIÈCE FAB.  1346LNSMN-26BIT
Nº PIÈCE  CS477523
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Assez petit pour tenir sur un porte-clés
  • Compatibilité universelle avec lecteurs de cartes de proximité HID
  • Fournit un numéro externe pour faciliter l’Identification et le contrôle peut être placé sur un porte-clés pour entrée commode
  • Supporte les Formats jusqu'à 85 Bits, avec plus de 137 milliards Codes
  • À l’aide Prox programmateur de HID, carte vendeurs peuvent navire porte-clés de proximité, personnalisé programmé pour les exigences de leurs clients, de leur propre inventaire, permet à plus petites quantités de commande et de livraison le lendemain
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Couleur NOIR
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 2 "X 1" X 0,25 "(APPROX.)
Format 26-BIT
Fréquence 125 KHZ
Type de produit PORTE-CLÉ INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMMANDES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.