HID GLOBAL CORPORATION | 1346LNSMN-26 BIT
Télécommande de proximité pour le contrôle accès, Standard, RF programmé, Inkjetted, porte-clés Slot, 125 Kilohertz, 1,56" longueur x 1,25" largeur x épaisseur 0,24", plastique ABS, noir avec Insert gris

Nº PIÈCE FAB.  1346LNSMN-26BIT
Nº PIÈCE  CS479429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Assez petit pour tenir sur un porte-clés
  • Compatibilité universelle avec lecteurs de cartes de proximité HID
  • Fournit un numéro externe pour faciliter l’Identification et le contrôle peut être placé sur un porte-clés pour entrée commode
  • Supporte les Formats jusqu'à 85 Bits, avec plus de 137 milliards Codes
  • À l’aide Prox programmateur de HID, carte vendeurs peuvent navire porte-clés de proximité, personnalisé programmé pour les exigences de leurs clients, de leur propre inventaire, permet à plus petites quantités de commande et de livraison le lendemain
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Couleur NOIR
Format 26-BIT
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 2 "X 1" X 0,25 "(APPROX.)
Fréquence 125 KHZ
Type de produit PORTE-CLÉ INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMMANDES