BELDEN | 1348 a 0021000
Multi-conducteurs-CC lien certifié FPE AWG câble 3 20 SH PVC rouge

Nº PIÈCE FAB.  1348A 0021000
Nº PIÈCE  B1348A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) conducteurs en cuivre nus, mousse isolante de HDPE, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture) et tresse cuivre tresse bouclier (78 % de couverture), 22 AWG fils multibrins (19 x 34) drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation HI-DENSITÉ PEHD POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE