BELDEN | 1349 a 0021000
Multi-conducteurs - CC lien certifié Signal et câble d’alimentation câble Composite PVC rouge

Nº PIÈCE FAB.  1349A 0021000
Nº PIÈCE  B1349A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 et 20 conducteurs cuivre nus AWG échoué, pouvoir d’isolation de mousse HDPE, données d’isolation mousse HDPE, couverture de 100 % de bouclier Beldfoil globale plus tresse cuivre étamé bouclier 78 % cov., 22 AWG multibrins 7 x 30 drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation HI-DENSITÉ PEHD POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE