HID GLOBAL CORPORATION | 1351LBSNN
Contrôle d’accès, PROXPASS TAG, PROG, pas de plomb gratuite

Nº PIÈCE FAB.  1351LBSNN
Nº PIÈCE  572595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Porte d’accès permet le remplacement de la batterie pratique
  • Offre jusqu'à huit pieds distance de lecture
  • Support Velcro se fixe facilement à l’intérieur du pare-brise de véhicule
  • Boîtier étanche attrayant et durable
  • Compatible avec le lecteur MaxiProx et tous les formats de cartes HID
  • Autonomie de deux à cinq ans, selon l’utilisation
  • À des prix compétitifs par rapport aux balises véhicule VHF
  • Numérotation des options - externes
  • Une corrélation entre le nombre de carte externe et le numéro d’identification programmé des correspondances facilement administré - fournit des administration simple
  • Sécurité - offre 137 milliards de codes uniques
  • Longue vie - conception double batterie et basse intensité débitée permet deux à cinq ans avec batterie remplaçable d’utilisation typique
  • Durabilité - robuste, résistant aux UV, sonic soudés boîtier en polycarbonate est également résistant aux intempéries

Description des spécifications

Longue portée proximité Tag actif
Modèle de base  : 1351
Programmation  : Programmé, basse fréquence 125 kHz. Spécifier des informations de programmation
Couleur  : Beige Standard
Dos d’emballage  : Logo HID Standard
Balises de numérotation  : Aucune carte externe de numérotation
Option matériel  : aucun
Plage de lecture en utilisant MaxiProx lecteur  : 6 à 8 pi 1,82 à 2,5 m
Emplacement  : Pare-brise intérieur, côté, supérieur ou inférieure d’angle du conducteur
Température de fonctionnement  :-22 et 185 degrés F (-30 et 85 deg C)
Batterie  : Deux Panasonic Lithium modèle BR2330
Environnement  : 5 - 95 %, sans condensation pas pour Usage marin
Dimensions  : 3 625 pouce x 2 650 x 300 pouces 9,25 cm x 6,75 cm x 0,76 cm

Spécifications  :

Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 125 KHZ
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Format de lecture PROXIMITÉ HID