BELDEN | 1353 a 0101000
Multi-conducteurs-câble Audio numérique AES/EBU 1-paire 24 AWG FRPVC PP noir

Nº PIÈCE FAB.  1353A 0101000
Nº PIÈCE  B1353A
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 AWG collé-couples échoués (7 x 32) des conducteurs en cuivre nus, isolation polyoléfine, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE