CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13576-002
Montage en Surface KoldLok, format régulier, boite de 10

Nº PIÈCE FAB.  13576-002
Nº PIÈCE  324474
Disponible par tranches de boîte 1
Minimum de 1 BOÎTES

Description

Oeillet de plancher surélevé avec fermeture de brosse pour bloquer la circulation de l’air, protéger les câbles et permettent de faciliter l’installation ou l’enlèvement de câbles. Joints 100 % avec aucune pénétrations de câble et statique des pressions jusqu'à. 10" eau. Passe-fil de montage en surface est deux-pièces et couvre un ex isting trou d’accès de câble. Il existe trois tailles (régulier, large, extra large).

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type OEILLET BROSSÉ
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS