CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13704-703
Vertical câblage Section, Rack double-face, sismique, noir

Nº PIÈCE FAB.  13704-703
Nº PIÈCE  377886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Châssis à deux montants Rack Vertical câblage coupe sismique, noir, fournit une voie de câble double-face, avant et arrière à côté de sismique Frame Rack à deux montants. Séparés avant et arrière 6W x gestionnaires de câbles 6,38 D (150 x 162 mm) fixent avec des supports offset inclus pour s’aligner sur l’avant et l’arrière du rack. Ports d’intercommunication grand câble à l’arrière de chaque gérant alignent avec les ports sur le côté du cadre ; spin-ouvert en plastique loquets sécurisés câbles à l’intérieur les gestionnaires. Fentes sur le dos des gestionnaires permettent deux blocs multiprises être monté à l’arrière de chaque gestionnaire à l’aide de la sismique cadre deux montants Rack Vertical Power Strip montage Hardware Kit comprend une lebac6 gestion doigts Kit de câbles pour organiser les câbles par RMU Fabriqué en aluminium. Comprend le matériel d’installation.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS