COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1375013-2
12-port panneau 110W8P 8-Mod T568A/B catégorie 6 SL série avec support prises Pkgd séparément

Nº PIÈCE FAB.  1375013-2
Nº PIÈCE  340364
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneaux de brassage AMP NETCONNECT catégorie 6 Standard SL série dépassent les exigences TIA et ISO pour les performances des composants catégorie 6/classe E. Panneaux de brassage est disponibles en 24, 48 et 96-port des configurations et come débarqué avec catégorie individuelle 6 Jacks (livré avec sac), permettant aux installateurs de faire usage de l’outil de raccordement AMP NETCONNECT SL série (partie n° 285415) pour les raccordements de plus rapides et plus reproductibles. Les modules « 6-pack » acceptent 9 mm et étiquettes 12 mm (inclus) ainsi que les icônes de couleur. Étiquettes de câblage universel permettent d’installation sur le terrain au câblage des T568A ou T568B, tout en simplifiant les commandes et l’inventaire. Panneaux plats et inclinés disponibles.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Characteristics.Shielded électrique  : No
Dimensions. Hauteur (mm)  : 254 [10]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 12
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Features.Mount carrosserie  : Support mural
Caractéristiques de type de produit. Catégorie de produit : Panneau de répartition de série SL
Caractéristiques de configuration. Connectabilité incluse : Oui
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 6

Informations techniques

Performances des composants ANSI/TIA et ISO catégorie 6/classe E

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 12
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE