COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1375163-1
Cable Management Panel Horz doigt conduit monoface 3 "X 3 » 2U, 1375163-1

Nº PIÈCE FAB.  1375163-1
Nº PIÈCE  242140
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces panneaux de gestion des câbles aide route et organise des cordons et les câbles entre les panneaux. pouces 19, montable en rack.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Simple face
Type Features.Product Type de produit  : Panneau de gestion de câble
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 2
Features.Footprint Type de produit  : Standard
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 88,9 [3,500]
Gestion des câbles de Features.Rear corps  : Doigts Standard
Type gestion de configuration Features.Cable  : horizontale
Gestion des câbles de Features.Front corps  : Doigts Standard

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE