COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1375257-1
Gestion des câbles ; Câble câble tableau de gestion Gestion Type  : Panneau Vertical hauteur  : 1981,20 mm Double face gestion de câble avant la Configuration  : doigts Standard

Nº PIÈCE FAB.  1375257-1
Nº PIÈCE  269595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se monte sur les grilles de façon à fournir à la direction de câble vertical.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Recto-verso
Type Features.Product Type de produit  : Panneau de gestion de câble
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Features.Footprint Type de produit  : Standard
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 1 981,2 [78,000]
Gestion des câbles de Features.Rear corps  : Doigts Standard
Features.Vertical gaine largeur (mm [en]) du corps  : 101,6 [4]
Type gestion de configuration Features.Cable  : Vertical
Gestion des câbles de Features.Front corps  : Doigts Standard

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE