COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1375351-1
Produits de marque de ID ; Type d’imprimante  : Jet d’encre, Laser Label hauteur  : 12,70 mm largeur  : 78,74 mm Card Stock matière Patch panneaux série

Nº PIÈCE FAB.  1375351-1
Nº PIÈCE  328776
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Méthode d’emballage Features.Packaging  : feuille
Features.Material Type de produit  : Cartonné
Emballage Features.Packaging quantité  : 180
Features.Series Type de produit  : Panneaux de brassage
Type Features.For utilisation avec  : SL série Cat 6, panneaux de brassage multimédia pour le série SL, SL série Cat 5e, 5e Cat 110Branchez
Features.Termination méthode de fil/câble Type de produit  : isolation déplacement Crimp (IDC)
Features.Insert matériel de corps  : thermoplastique
Contacter Features.Contact taille  : 20
Type de produit Features.Shell matériau  : acier
Features.Shell revêtement de corps  : étain
Type de produit Features.Grounding tirets  : avec
Features.Enclosure de logement  : sans
Électriques Characteristics.Printer Type  : Jet d’encre, Laser
Corps Features.Sheets par paquet  : 5
Imprimante/Label Features.Label largeur en mm  : 3 100 78,74
Characteristics.Number électrique des étiquettes partout  : 2
Imprimante/Label Features.Label hauteur en mm  : 500 12,70
Features.Tamper imprimante/Label évident  : No
Imprimante/Label Features.Label Type  : Die-Cut
Imprimante/Label Features.Label finition  : Matte
Features.Perforated de corps  : Oui
Features.Labels imprimante/étiquette par feuille  : 36
Corps Features.Card dimensions en mm  : 215,90 x 279,40 8 500 x 11 000

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE