COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1375356-1
Produits de marque de ID ; Type d’imprimante  : Jet d’encre, Laser Label hauteur  : 9,50 mm largeur  : mm 50,29 Card Stock matière façades série

Nº PIÈCE FAB.  1375356-1
Nº PIÈCE  383446
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Méthode d’emballage Features.Packaging  : feuille
Features.Material Type de produit  : Cartonné
Emballage Features.Packaging quantité  : 360
Features.Series Type de produit  : façades
Type Features.For utilisation avec  : SL, boîte postale universelle, sortie 6 ports, Hide/Away multimédia, Wiremold Raceway, multimédia sécurité, ACO
Électriques Characteristics.Printer Type  : Jet d’encre, Laser
Corps Features.Sheets par paquet  : 5
Imprimante/Label Features.Label largeur en mm  : 1 980 50,29
Characteristics.Number électrique des étiquettes partout  : 3
Imprimante/Label Features.Label hauteur en mm  : 375 9,50
Features.Tamper imprimante/Label évident  : No
Imprimante/Label Features.Label Type  : Die-Cut
Imprimante/Label Features.Label finition  : Matte
Features.Perforated de corps  : Oui
Features.Labels imprimante/étiquette par feuille  : 72
Corps Features.Card dimensions en mm  : 215,90 x 279,40 8 500 x 11 000

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE