CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13856-703
Deux sismique Post Rack, 19 "W X 7' H, place du coup de poing Rail, noir

Nº PIÈCE FAB.  13856-703
Nº PIÈCE  377876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Châssis à deux montants Cabinet sismique, 19" W x 7' H (m 2,1), 44 RMU, carré-perforé peint des rails. Poudre noire époxy-polyester hybride coat peindre. Note  : pour la charge de Zone 1 sismique 453 livres (6,4 kg). Comprend le cadre en acier soudé, deux paires de matériel de montage de rails, 50 chaque équipement vis et un bloc de connexion à terre deux trou. Bateaux entièrement assemblés.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type DEUX-POTEAU